Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04120-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448055972
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,26*
8 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,26*
9 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,40*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,53*
10 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,56*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.