| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815003824 Herst.-Nr.: 04120-00005-00 EAN/GTIN: 4042448055972 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4120 PVCtesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Besonders geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 25 mm | Stärke: | 49 µm | Träger: | PVC-Film | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, tesapack®, 4120, PVC, tesapack® 4120 PVC 66mx25mm Transp..tesapack 4120 PVC 66mx25mm Transp., Tesapack 4120, Tesapack-4120, Verpackungsband, Verpackungsklebe, 04120-00005-00, tesapack® 4120 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 72 | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,26* | | | | Lager 8685 | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,26* | | | | | | 8 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,39* | | | | | 11 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,52* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02682* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen | Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|