Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 660m x 150mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-00072-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00072-00
EAN/GTIN:
     4005800125089
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 660m x 150mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
660 m
Breite:
150 mm
Menge pro VE:
56
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß tesa, pvc packband, pvc-packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
84
€ 7,90*
ab € 140,00*
€ 142,25*
14 Tage
unbekannt
84
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 142,34*
17 Tage
nicht lagernd
56
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 168,53*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Rollen
€ 142,25*
€ 169,28
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 141,54*
€ 168,43
pro Rolle
ab 280 Rollen
€ 140,00*
€ 166,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,21213* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Rollen
Mindestbestellmenge: 84 Rollen ( entspricht € 11.949,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.