Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 660m x 150mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003862
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00072-00
EAN/GTIN:
     4005800125089
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
660 m
Farbe:
Weiß
Breite:
150 mm
Stärke:
65 µm
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß tesa, pvc packband, pvc-packband tesa, tesapack®, 4124, tesapack® 4124 PVC 660m x 150mm Weiß.tesapack 4124 PVC 660m x 150mm weiss, Tesapack-4124, Tesa-4124, Verpackungsband, 04124-00072-00, tesapack® 4124
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
84
€ 7,90*
ab € 140,00*
€ 142,25*
14 Tage
unbekannt
84
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 142,34*
Lager 8685
nicht lagernd
56
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 168,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Rollen
€ 168,53*
€ 200,55
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 167,79*
€ 199,67
pro Rolle
ab 280 Rollen
€ 166,43*
€ 198,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,25217* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Rollen
Mindestbestellmenge: 56 Rollen ( entspricht € 9.437,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.