| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04329-00002-01 Herst.-Nr.: 04329-00002-01 EAN/GTIN: 4005800208461 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4329, 50m x 25mm, pastellgelb Weitere Informationen: | | Farbe: | pastellgelb | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,20* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,42* | € 2,27* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 6,80* | ab € 1,65* | € 2,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,53* | € 2,33* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,72* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0284* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|