Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330 PV1, 250m x 970mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04330-70010-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-70010-01
EAN/GTIN:
     4005800130397
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4330 PV1, 250m x 970mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
250 m
Breite:
970 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 2.618,08*
€ 2.630,82*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2.619,41*
€ 2.632,14*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 2.627,05*
€ 2.646,19*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2.630,82*
€ 3.130,68
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2.624,98*
€ 3.123,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2.618,08*
€ 3.115,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 10,47232* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15.784,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.