Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330 PV1, 250mx970mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004221
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-70010-01
EAN/GTIN:
     4005800130397
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4330

Nassfestes, besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Schwach gekreppter, dünner Träger für flache Lackkanten. Ausgezeichnete Lack- und Füllerhaftung. Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
250 m
Farbe:
Gelb
Breite:
970 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4330, tesakrepp® 4330 PV1 250m x 970mm Chamois.tesakrepp 4330 PV1 250mx970mm chamois, Malerband, 04330-70010-01, tesakrepp® 4330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 2.618,08*
€ 2.630,47*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2.619,41*
€ 2.631,79*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 2.633,57*
€ 2.645,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2.645,83*
€ 3.148,54
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2.640,04*
€ 3.141,65
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2.633,57*
€ 3.133,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 10,53428* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15.874,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.