Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50 m x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04541-00020-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00020-00
EAN/GTIN:
     4005800018602
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband 4541, 50m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband schwarz, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 24,75*
€ 35,52*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,22*
€ 45,42*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,29278*
€ 50,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,69*
€ 50,44*
Lager 7223
4
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,93*
€ 52,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 504 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 158,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00012-00
ab € 9,55*
Sonstiges
tesa
04541-00102-00
ab € 15,31*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.