Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe "Grip Light", Größe M, puderfrei, weiß, 100 Stück pro Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh GRIP LIGHT, puderfrei
Latex-Handschuh GRIP LIGHT, puderfrei
Latex-Handschuh GRIP LIGHT, puderfrei
Artikel-Nr.:
     7223-300000552
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4015544267594
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
M, 24 cm, weiß

Leichter Latexhandschuh mit guter Griffigkeit: Der Einmalhandschuh GRIP LIGHT ist aus Latex von leichterer Qualität und puderfrei. GRIP LIGHT ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Dazu verschafft ihm seine texturierte Oberfläche ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der Latexhandschuh besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt, Kosmetik, medizinische Bereiche,Gartenarbeit,Tierpflege. Mindestens haltbar bis 01.08.2025

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Marke:
Hygonorm
Größe:
M
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Normen:
CAT 1, AQL 1,5, EN 420, CE, EN 455 1-4, Lebensmittelecht
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.08.2025
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,755*
€ 4,949*
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,00*
6 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,36*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,56*
Lager 7223
31
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 3,08*
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 3,08*
Ähnlich
WBV
1013395
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.