Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl Einweghandschuhe, 45 Plus, transparent, Größe M, 100 Stück pro Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vinyl Handschuhe, 45 Plus, transparent, Größe L, 100 Stück pro Box
Vinyl Handschuhe, 45 Plus, transparent, Größe L, 100 Stück pro Box
Artikel-Nr.:
     7223-300000721
Hersteller:
     Bingold
Herst.-Nr.:
     604636
EAN/GTIN:
     4004034646360
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuh aus Vinyl, transparent, puderfrei, Alternative zum Latex-Handschuh. Länge: 240 mm, Konform mit Richtlinie 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5, PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 374, CE-Zertifizierung: Kategorie III, (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen), Medizinprodukt Klasse I, PZN 13542501, mindestens haltbar bis 01.07.2025
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Marke:
Bingold
Größe:
M
Farbe:
Natur
Länge:
24 cm
Normen:
93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5, PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 374
Mindesthaltbarkeitsdatum:
01.07.2025
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
1225
10
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,78*
5 Tage
1225
10
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,79*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.