| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60960-00002-00 Herst.-Nr.: 60960-00002-00 EAN/GTIN: 4063565139338 |
| |
|
| | |
| Unser neues tesa® 60960 Anti-Scratch PET-Bodenmarkierungsband ist ein robustes Hochleistungsklebeband für dauerhafte und langlebige Bodenmarkierungs- und Warnanwendungen. Das abriebfeste, robuste und widerstandsfähige Markierungsband bietet eine schützende PET-Deckschicht, leuchtende Markierungsfarben und eine Synthesekautschuk-Klebmasse. Die schützende PET-Deckschicht verbessert die Kratz-, Schmutz-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit des Klebebands und sorgt für eine lange Lebensdauer und dauerhaft leuchtende Farben, die sich nicht mit der Zeit abnutzen. Dank der Synthesekautschuk-Klebmasse haftet das kratzfeste Bodenmarkierungsband gut auf verschiedenen glatten Oberflächen. Die leuchtenden, gut sichtbaren Farbbänder eignen sich hervorragend für Warnzwecke und erleichtern die Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Bereichen – eine ideale Lösung zur Ergänzung von 5S-Arbeitsgestaltungen. Je nach Farbe kann das Anti-Kratz-Bodenmarkierungsband speziell als Warnband verwendet werden. tesa® 60960 ist in den Farben schwarz, gelb, schwarz-gelb, rot, blau, grün, orange und weiß erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-gelb | Länge: | 20 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierband, tesa bodenmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 37,79* | € 58,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,67* | € 69,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,33* | € 92,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|