| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-COsw-800.868 Herst.-Nr.: sw-800.868 EAN/GTIN: 4035694046344 |
| |
|
| | |
| Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H) · Ladefläche (Grundboden): · 1.245 x 785 mm (B/T) · Ladefläche (Etagenboden): · 1.200 x 760 mm (B/T) · Ladehöhe: 295 mm · Schiebegriffhöhe: 1.040 mm · Ausführung: · * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem · schwarzen Kunststoffüberzug · * Stirnwände, Längswand, Dach und Türen · mit verzinkten Stahlblech 1 mm stark · verkleidet · * 1 fester Boden und 4 variable Etagenböden, · variabel einsetzbar im Raster von 100 mm · Traglast je Etagenboden: 80 kg · * abschließbare Doppelflügeltür mit · Treibriegelverschluss mit Drehgriff und · Zylinderschloss · * Türen um 270° klappbar · * Boden und Etagenböden aus 15 mm starker · Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig · * Etagenböden eingelegt in · Winkelstahlrahmen · Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694046344 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 172,5 kg | Versandart: | Sammelgut | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |