Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe "Antiacido", Neopren, XL, schwarz, L: 33cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM25003
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     25003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Arbeitshandschuh ANTI-ACIDO besteht aus einem hochwertigen Material-Duo: Elastisches Latex gemischt mit starkem Neopren. Das Latex macht den Chemikalienschutzhandschuh besonders komfortabel und angenehm zu tragen. Latexhandschuhe sind flexibel und passen sich der Hand und ihren Bewegungen an. Der Neopren-Anteil verbessert die Schutzwirkung des Handschuhs und macht ihn dicht gegen Chemikalien, Säuren und Öle. Der Arbeitshandschuh bietet dank der erstklassigen Materialen ein Höchstmaß an Schutz, Tragekomfort und Feinfühligkeit. Er ist der ideale Schutzhandschuh für mechanische und industrielle Arbeiten besonders in Verbindung mit Öl, Fett, Benzin, Petroleum oder Säuren. Seine weiche Qualität und Griffigkeit machen ihn zum perfekten Chemikalienschutzhandschuh für präzise Arbeiten und Aufgaben, die im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl erfordern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Länge:
33 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,74002*
€ 35,26002*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,49002*
€ 45,27*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26002*
€ 41,95942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17004*
€ 32,33235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,37002*
€ 25,43032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,23004*
€ 21,69375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74002*
€ 17,54062
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,45667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.