| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-FM26411 Herst.-Nr.: 26411 EAN/GTIN: 4015544964110 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der HDPE-Handschuh Polyclassic Strong ist in 100 Stück geblockt um das Entnehmen zu beschleunigen. Dank seiner gehämmerten Oberfläche, ist der Einweghandschuh angenehm zu tragen und schütz seinen Träger optimal bei kurzfristigen Arbeiten. Auch für Lebensmittel ist er geeignet und hinterlässt weder einen Geschmack noch einen Geruch. So ist er ideal für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie sowie in der Küche, in medizinischen Bereichen oder aber auch als Diesel-Handschuh an Tankstellen. Dabei kann der Polyclassic Strong praktischer Weise an beiden Händen getragen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Größe: | 9/L | Länge: | 29 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, HDPE-Beutel, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, PE-Beutel, arbeitshandschuh gr. l, arbeits handschuhe, pe einmalhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,44* | € 0,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,45* | € 0,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,50* | € 56,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0044* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|