Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Latexhandschuhe Soft Blue, puderfrei, 7/S, blau, L: 24cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM26766
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
26766
EAN/GTIN:
4015544967661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der Latexhandschuh Soft Blue ist aus einem schweren Latex gefertigt und ist unsteril sowie puderfrei. Einerseits sorgt seine texturierte Oberfläche für Griffigkeit, andererseits bietet der Rollrand sowie die extra weiche Beschaffenheit des Handschuhs aber auch ein gutes Feingefühl und passt sich sehr gut der individuellen Handform an. Zudem kann er sowohl an der rechten als auch an der linken Hand getragen werden. Die blaue Farbe des Latexhandschuhs Soft Blue hebt sich kontrastreich von Nahrungsmitteln ab, wodurch er besonders in der Lebensmittelindustrie Anwendungsmöglichkeiten findet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
24 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.s puderfrei
,
gummi handschuh
,
einweg gummihandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 9,05*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,75*
€ 9,65*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 10,01*
Lager 638
14 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 90,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Latexhandschuhe Soft Blue, puderfrei, 10/XL, blau, L: 24cm
Hygostar
26706
ab € 4,13*
Sonstiges
Latexhandschuhe Soft Blue, puderfrei, 8/M, blau, L: 24cm
Hygostar
26756
ab € 5,14*
Sonstiges
Latexhandschuhe Soft Blue, puderfrei, 9/L, blau, L: 24cm
Hygostar
26716
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen