Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Auskleidungssack für E2-Kisten, HDPE, transparent-blau, B: 64cm, ~10my, L: 65cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM32276
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
32276
EAN/GTIN:
4015544922769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auskleidungsbeutel
Auskleidungssack
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
Der aus HDPE (High Density Polyethylen) hergestellte Auskleidungssack von Hygostar ist der ideale Frischhalte-, Feuchtigkeits- und Transportschutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent-blau
Länge:
65 cm
Breite:
64 cm
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Seitenfaltenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Faltenbeutel
,
Seitenfaltenbeutel
,
kunststoffsack
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0843*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1256*
Lager 42XH2
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1517*
Lager 9428
3 Tage
4
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 26,68*
€ 41,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,1495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 62,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen