| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-FMS2636 Herst.-Nr.: S2636 EAN/GTIN: 4015544919622 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Handschuh Polyclassic Soft ist aus einem leichten LDPE-Material hergestellt und paarweise verpackt. Dank der gehämmerten Oberfläche ist das Tragen für den Anwender angenehm. Der Einweghandschuh ist für Lebensmittel geeignet und ist dabei neutral im Geschmack und Geruch. Weiterhin ist er frei von latexallergie-auslösenden Proteinen und kann beidhändig getragen werden. Der Polyclassic Soft garantiert idealen Schutz für kurzfristige Arbeiten für die Küche, Lebensmittelindustrie, Tankstelle und in medizinischen Bereichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Größe: | 8/M | Länge: | 28 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,037* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,0406* | € 0,0486* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0835* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,0406* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|