| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT7811007 Herst.-Nr.: T7811007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 78-110 hält Kälte durch seine Thermoisolierung und speziell angefertigten, hohlen Fasern ausgezeichnet ab. ActivArmr® 78-110 wurde ohne jegliche Nähte angefertigt und sorgt dadurch für besten Tragekomfort. Er kann bedenkenlos mit Lebensmitteln in Kontakt kommen und schützt den Träger zusätzlich vor Schnitten. Der atmungsaktive Kälteschutzhandschuh kann ohne Probleme auf beiden Händen getragen werden. Für den hygienischen Einsatz, kann der gestrickte ActivArmr® 78-110 in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C mit gewaschen werden. Er eignet sich ausgezeichnet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie, bei Kühlhauslagerungen und bei Außeneinsätzen im Winter. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 7/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,74* | € 78,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,68* | € 87,93* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 212,06* | € 255,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,81167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|