Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - vPro - Win 11 Pro - Int


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Panasonic Toughbook 55 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro
Artikel-Nr.:
     7223-JT16312274000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ02WB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 40, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT (5.1), Ethernet, WLAN, 5G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Fully Rugged, Bildschirmdiagonale: 35,5cm (14''), Touch, Touchscreen, kapazitiv, Auflösung, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Divers (Eigenschaften/Merkmale), Tastenfeld (QWERTZ (DE)), micro SD-Slot, Lautsprecher, Pass Through, Helligkeit 1200cd, Schnittstellen, Anschluß: USB (Typ A), USB-C, Bluetooth (Klasse 5.1), Ethernet, WLAN (Wi-Fi 6), Audio, HDMI, 5G, Prozessor (Intel Core i5), Arbeitsspeicher, RAM: 16GB, SSD: 512GB, OS/Emulation, Win, 11 Professional, Zubehör, inkl.: Stromversorgung: Netzteil, Akku, 6500mah
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.534,42*
€ 3.721,51*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.986,14*
€ 4.279,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.986,93*
€ 4.287,19*
€ 1,00*
ab € 5.135,34*
€ 5.329,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.279,09*
€ 5.092,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.219,49*
€ 5.021,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.024,77*
€ 4.789,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.986,14*
€ 4.743,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,61*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,78*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,88*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 361,28*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 691,79*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 415,29*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 717,74*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 376,49*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 195,26*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 139,10*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 176,84*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 124,88*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 96,03*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 134,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.