| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-KA1251.03.1016 Herst.-Nr.: 1251.03.1016 EAN/GTIN: 4251142216101 |
| |
|
| | |
| ErgoPlus Akten-/Kleiderschrank H 1950 x B 1000 x T 500 mm RAL 7035/5010. Vollblechtüren 3 Fachböden. Diese Systemschränke der Serie 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Durch die Größere Schranktiefe und die damit verbundenen vielfältige Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1251.03.1016 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, aktenschrank 195 cm hoch, aktenschrank, aktenschrank kappes, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, system schrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Handy-Safe, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, ErgoPlus, Einrichtung, Systemschrank, Systemschränke-Serie-400, Systemschränke-Serie-500, Wertfach, Wertfachschrank, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,44* | € 735,67* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 806,39* | € 1.063,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,52* | € 1.073,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.071,64* | € 1.228,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|