Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 7223
>
Werkzeug
>
Werkzeug
>
Artikel
®RasterPlan/ABAX® Rohrhalter Durchmesser 62 mm Anthrazitgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-KA3342.00.5108
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3342.00.5108
EAN/GTIN:
4251142234334
Suchbegriffe:
Werkzeughalter
ABAX
Schräghaken
Rundhalter
®RasterPlan/ABAX® Rohrhalter Durchmesser 62 mm Anthrazitgrau ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPlan Werkzeughalter. ABAX® verbindet werkzeuglos und sekundenschnell
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
3342.00.5108
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
... >
Lager 7223
>
Werkzeug
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
,
Magnethalter
,
Grundplatte
,
Zangenhalter
,
Maschinenhalter
,
Kabelhalter
,
enzianblau
,
Rohrhalter
,
Sägenhalter
,
GS-geprüft
,
Schraubenschlüsselhalter
,
Ringschlüsselhalter
,
Bithalter
,
Nusshalter
,
Innensechskanthalter
,
Schraubendreherhalter
,
Dosenhalter
,
Lochplatten-Zubehör
,
Runddosenhalter
,
Aufnahmehalter
,
Sprühflaschenhalter
,
werkzeuglos
,
Stifthalter
,
Kombihalter
,
Dokumtenhalter
,
Dokumenthalter
,
Stahlboden
,
Ablagebox
,
Lochwandzubehör
,
Ablageplatte
,
Werkzeugaufnahme
,
Werkzeugaufnahmebox
,
Lagersichtkastenhalter
,
patentiert
,
Kombinationshalter
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwand Lochplatte
,
Schlitzplatten
,
KAPPES
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Plan
,
RasterPlan
,
Magnete
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 16,26*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,95*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,15*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 22,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 243,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 100 mm, Farbe: Alufarben | OA1758
Kappes Systeme
3342.00.5201
ab € 9,51*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 100 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1759
Kappes Systeme
3342.00.5208
ab € 11,11*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Rohrhalter, Ø 62 mm, Farbe: Alufarben | OA1756
Kappes Systeme
3342.00.5101
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen