Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips". Material: Tissue. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88130
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88130
EAN/GTIN:
     4002911881309
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Oster-Cocktailservietten
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Frühlingsmotiv - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
546,4 g
Gewicht (Karton):
3488 g
Volumen (Karton):
0,019
Saison:
Ostern/Frühjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Blooming Tulips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 11,70*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 13,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.