Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm braun mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
25 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm braun mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: braun
25 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm braun mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88845
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88845
EAN/GTIN:
     4002911888452
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 25 cm, Breite 26 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
27,9 g
Gewicht (Packung):
704 g
Gewicht (Karton):
9049 g
Volumen (Karton):
0,0569
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Breite:
26 cm
Tiefe:
17 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
40
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 8,01*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 8,67*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 9,54*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,47*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.