Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Handstretchfolie
>
Artikel
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-ST10-9
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
342200
EAN/GTIN:
4025648422003
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 13, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 252 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
300 m
Stärke:
13 µ
Farbe:
transparent
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Stretchfolie (Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
wickelfolie transparent 500mm
,
bündelfolie
,
bündelfolie transparent
,
stretchfolie transparent
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.006,09136*
€ 2.222,36028*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,73024*
€ 2.230,21008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.222,36028*
€ 2.644,60873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.097,6606*
€ 2.496,21611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.054,78028*
€ 2.445,18853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.024,74188*
€ 2.409,44284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.006,09136*
€ 2.387,24872
pro Packung
1 Packung enthält 252 Rollen (ab € 7,96068* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 15, transparent
WBV
342300
ab € 8,56*
Ähnlich
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 17, transparent
WBV
342400
ab € 8,37*
Ähnlich
Stretchfolie L300 mxB500mm 20 µm transp.
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen