| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-XT6430190 Herst.-Nr.: 6430190 EAN/GTIN: 4063963004122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 9 | Länge innen: | 225 mm | Breite innen: | 310 mm | Stärke: | 70 µ | DIN: | C4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05093* | € 0,07933* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,06136* | € 0,08126* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,79* | € 71,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,67* | € 79,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,67* | € 79,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03867* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|