| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0001 Herst.-Nr.: 6430190 EAN/GTIN: 4056705301900 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 225 mm | Breite innen: | 310 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | DIN: | C4 | Stärke: | 70 µ | Gewicht VE in KG: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Katalogversandtaschen, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung, Selbstklebeverschluss, Haftklebeverschlussbeutel, LDPE, Versandhülle, Warenschutz, 6430190, 6.430.190, 64.301.90 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05093* | € 0,07933* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,06136* | € 0,08126* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,79* | € 71,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,67* | € 79,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,67* | € 79,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03279* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|