Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300 x 500 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 300 x 500 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 300 x 500 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160007
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160007
EAN/GTIN:
     4063963007420
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 300 x 500 mm 50my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,14
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04986*
€ 0,07542*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05952*
€ 0,07632*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 67,19*
Lager 7223
52
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,66*
€ 68,48*
4 Tage
52
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 68,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.