Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300x500mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 300 x 500 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 300 x 500 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160007
EAN/GTIN:
     4056705600072
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 300 x 500 mm 50my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
13,14
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 8.160.007, 81.600.07, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160007
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04986*
€ 0,07542*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05952*
€ 0,07632*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 67,19*
5 Tage
52
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,66*
€ 68,48*
5 Tage
52
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 68,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,16*
€ 70,4004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.