Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter DC 200M-Y2 Drehmomentsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter DC 200M-Y2 Drehmomentsensor
Sauter DC 200M-Y2 Drehmomentsensor
Artikel-Nr.:
     7303-M08393
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     DC 200M-Y2
EAN/GTIN:
     4045761248151
Suchbegriffe:
Drehmomentsensor
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät

Sauter DC 200M-Y2 Drehmomentsensor
Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl.

-Nennlast:0,2 NM.

- Bauform:Rund.

- Messanwendungen: statisches Drehmoment.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,5%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal: 1,5 mV/V.

- IP-Schutz - Komplettgerät: IP65.

- Material: Stahl.

- Wägezellen-Verbindung: 4-Leiter.

- Kabellänge: 2 m.

- Montage - Krafteinleitung: 12,5mm Außenvierkant.

Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.).
RoHS konform.
Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente
Hohe Torsionssteifigkeit.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 363,94*
€ 419,59*
Frei Haus
ab € 360,71*
€ 419,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,56*
€ 422,21*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 368,84*
€ 458,49*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,83*
€ 530,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.