Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter DC 5-Y1 Drehmomentsensor - 5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter DC 5-Y1 Drehmomentsensor - 5 Nm
Sauter DC 5-Y1 Drehmomentsensor - 5 Nm
Artikel-Nr.:
     7303-M08418
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     DC 5-Y1
EAN/GTIN:
     4045761248229
Suchbegriffe:
Drehmomentsensor
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät

Sauter DC 5-Y1 Drehmomentsensor

Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl.

- Nennlast: 5 NM.

- Messanwendungen: statisches Drehmoment.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,5%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal: 1,5 mV/V.

- Material: Stahl.

- Wägezellen-Verbindung: 4-Leiter.

- Kabellänge: 2 m.

- Montage - Kraftausleitung: 12,5mm Außenvierkant.

- Montage - Kraftausleitung: 4x Durchgangsbohrung Ø6,5mm.

Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.).
RoHS konform.
Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente.
Einfache und schnelle Montage.
Hohe Torsionssteifigkeit.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 214,45*
€ 258,14*
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 258,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 259,88*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 282,42*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.