Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PES 15000-1M Präzisionswaage - 15kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PES 15000-1M Präzisionswaage - 15kg/0,1g
Kern PES 15000-1M Präzisionswaage - 15kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M1694
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PES 15000-1M
EAN/GTIN:
     4045761076976
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen

Kern PES 15000-1M Präzisionswaage

Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage.


- Wägebereich: 15000 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche: 20 x20 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

Kern PES Serie.

Metallgehäuse: robust und standsicher.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten.

Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, Haken nicht im Lieferumfang enthalten.

Standard: Justierprogramm CAL mit externen Gewichten, Datenschnittstelle RS 232, Stückzählen, Rezeptur Level A, Prozentbestimmung, Checkweighing, Unterflurwägung, Stimmgabel-Prinzip.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage kern, laborwaage, Kranwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 893,92*
€ 1.044,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,95*
€ 1.062,35*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.010,93*
€ 1.080,78*
Frei Haus
ab € 915,73*
€ 1.092,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,07*
€ 1.097,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,09*
€ 1.242,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,03*
€ 1.222,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.016,77*
€ 1.209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,46*
€ 1.170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,77*
€ 1.127,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 908,28*
€ 1.080,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,92*
€ 1.063,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266668
ab € 83,91*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,11*
Zubehör
Kern
PES-A01
ab € 476,40*
Zubehör
Kern
PES-A02
ab € 406,68*
Zubehör
Kern
PES-A04S05
ab € 32,55*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
Zubehör
Kern
266465
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.