Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage PES 15000-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-457
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266457
EAN/GTIN:
     4045761076976
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
KERN Premium Industrie- und Präzisionswaage PES, bis 15 kg
  • Viele Laborfunktionen wie Rezepturfunktion und Prozentbestimmung
  • Für den Laboreinsatz und raue Industrieumgebungen
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Robustes Stimmgabel-Wägesystem - schnelles Wiegen und präzises Dosieren
  • Stückzählungen und vibrationsfreies Wägen für den Industrieeinsatz
  • Wägen mit Toleranzbereich (Check-weighing)
  • Stückzählungen
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Leuchtstarke und kontrastreiche Fluoreszenzanzeige
  • Akkubetrieb intern optional (bitte direkt mitbestellen)
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313666) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: PES
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 15 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 mg
  • Maße Wägeplatte [mm]: 200 x 200
  • Reproduzierbarkeit: 100 mg
  • Linearität: 200 mg
  • Eichklasse: Klasse II
  • Eichwert e:
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Schnittstelle: RS-232 serienmäßig, Digital I/O (optional, factory)
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 4,284
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
333 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
93 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
4,284 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 933,66*
€ 1.015,82*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 873,79*
€ 1.053,93*
Frei Haus
ab € 917,81*
€ 1.102,55*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,56*
€ 1.107,49*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.430,64*
€ 1.522,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,49*
€ 1.317,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,25*
€ 1.302,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,31*
€ 1.268,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,30*
€ 1.245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,56*
€ 1.214,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.020,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266668
ab € 83,85*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,71*
Zubehör
Kern
PES-A01
ab € 465,96*
Zubehör
Kern
PES-A02
ab € 343,90*
Zubehör
Kern
PES-A04S05
ab € 31,62*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 302,86*
Zubehör
Kern
266465
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.