Kern CXB 3K0.2 Zählwaage
Preisgünstiges Einsteigermodell!
- Wägebereich: 3 kg.
- Ablesbarkeit: 0,2 g.
- Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stk: 1 g.
- Wägefläche: 30 x 22,5cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Akkubetrieb intern und Netzbetrieb serienmäßig.
Zählwaage Kern CXB.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht
Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtgewicht.
Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar.
Bei Erreichen des Zielwertes ertö;nt ein Signal.
Zwei Waagen in einer. Umschaltung vom Zählmodus in den wiegemodus per Tastendruck.
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden.