Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g
Artikel-Nr.:
     7303-M3095
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCD 300K-1
EAN/GTIN:
     4045761214170
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor

Kern HCD 300K-1 Kranwaage

Hochauflösende vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lasten.

 

- Wägebereich: 300 kg

- Ablesbarkeit: 100 g

- Nettogewicht: 0,945 kg

- A: 194 mm

- B: 79,3 mm

- C: 97,7 mm

- D: 276,5 mm

- E: 246,5 mm

- F: 26 mm

- G: 23,5 mm

 

Kern HCD Serie.

NEU: Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche.

Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft).

Dank des großen LCD-Displays und der serienmäßig mitgelieferten Fernbedienung auch aus größerer Entfernung sicher abzulesen und zu bedienen.

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand).

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''.

Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage.

Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.

Batteriestandsanzeige, optisch durch LED.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung.

Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck.

Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar.

Infrarot-Fernbedienung serienmäßig.

Funkreichweite bis zu 20 m.

Alle Funktionen sind anwählbar.

Batterien inklusive.(4 x 1,5V AA)



+++ Achtung +++

Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden.

 

 

 

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,54*
€ 171,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,79*
€ 172,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 173,16*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 175,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 177,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.