Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Verteiler, Anschluss 3× G1/2 i, L: 54 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-121-50
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     121-50
EAN/GTIN:
     4030875007879
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, Anschluss: 3× G1/2 i, Länge: 54 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
3× G 1/2
Gerätebezeichnung:
Verteiler mit drei und vier Anschlüssen mit Innengewinde
Material:
Fittings aus Messing, Verteilerblöcke aus PA-Kunststoff und Messing.
Abmessung Gesamtlänge:
54
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler ewo, druckluftverteiler, Druckluftverteiler; Pneumatik Mehrfachverteiler; Pneumatikarmatur; Steckverteilerleiste Druckluft; Verteiler Druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
276
€ 9,00*
ab € 5,98*
€ 8,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 41,90*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.