Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7346R-128.057 Herst.-Nr.: 128.057 EAN/GTIN: 4030875109801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | X-Verteiler, Messing, m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, 1.631 l/min, MOP 16 bar, G3/8 a Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sparte: | Kupplungen | Anschluss: | G 3/8 | Gerätebezeichnung: | X- und Y-Verteiler mit DN 7,2 Schnellkupplung | Ausführung: | Messing | Gewicht: | 485 g | Baureihe: | Kupplungen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Y-Stück, druckluftverteiler ewo, hydraulik kupplung, y-stück messing, Druckluftverteiler; Pneumatik Mehrfachverteiler; Pneumatikarmatur; Steckverteilerleiste Druckluft; Verteiler Druckluft; Hydraulik Kupplung; Hydraulikkupplung; Schnellkupplung Druckluft; Schnellverschluss-Kupplung Druckluft; Schnellverschlusskupplung Druckluft; Y-Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |