Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbechersyst.: Fließbecher 0,68 l, Druckregler, Luftmikrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbechersyst.: Fließbecher 0,68 l, Druckregler, Luftmikrometer
Druckbechersyst.: Fließbecher 0,68 l, Druckregler, Luftmikrometer
Druckbechersyst.: Fließbecher 0,68 l, Druckregler, Luftmikrometer
Artikel-Nr.:
     7346R-250.02
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     250.02
EAN/GTIN:
     4030875105407
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckbechersystem für HVLP-Lackierpistole: Fließbecher 0,68 l, Kunststoff, Deckel, Luftmikrometer, Luftdrosselventil, Druckregler
Weitere Informationen:
Gewicht:
629 g
Sparte:
Fluide als Transportmittel
Weitere Suchbegriffe: Fließbecher, ewo fließbecher, fließbecher, Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler; Fließbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 7,00*
ab € 162,10*
€ 199,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 214,33*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.