Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer
Artikel-Nr.:
     7346R-280.392
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.392
EAN/GTIN:
     4030875030679
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 60, G1, 0,5 – 6 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
8.510 l/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 1,5 %
Durchflussmedium:
Luft
Durchfluss (m3/h):
510 m³/h
Baugröße:
BG 60
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo g1, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler ewo, Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 189,31*
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 161,13*
€ 194,49*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.