Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Druckregler, BG 60, G1, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Artikel-Nr.:
     7346R-280.393
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     280.393
EAN/GTIN:
     4030875005585
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregler standard, BG 60, G1, 0,5 – 10 bar, Knebel, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 40 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
8.510 l/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 1,5 %
Durchflussmedium:
Luft
Durchfluss (m3/h):
510 m³/h
Baugröße:
BG 60
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil 1" 10bar, druckluftregler, druckluftregler ewo, Druckminderer; Druckminderungsventil; Druckminderventil; Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler; Filter Druckminderer; Filterdruckminderer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 187,75*
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 7,00*
ab € 156,64*
€ 189,84*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.