Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 481 variobloc, G3/8, BG 30, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckregler 481 variobloc, G3/8, BG 30, 0,5 – 10 bar, Manometer
Druckregler 481 variobloc, G3/8, BG 30, 0,5 – 10 bar, Manometer
Druckregler 481 variobloc, G3/8, BG 30, 0,5 – 10 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     7346R-481.233
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.233
EAN/GTIN:
     4030875083019
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler Typ 481 variobloc, G3/8, BG 30, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.479 l/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, druckminderer ewo, druckminderer, Druckminderer; Druckminderungsventil; Druckminderventil; Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler; Flaschendruckminderer; Flaschendruckregler; Gasschweiß-Regler
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 33,40*
€ 41,77*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 41,80*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 34,18*
€ 42,82*
2 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 44,19*
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,00*
ab € 43,07*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.263
ab € 46,85*
Ähnlich
ewo
481.223
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.