Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler 495, G3/8, BG 30, 0,2 – 6 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisionsdruckregler 495, G3/8, BG 30, 0,2 – 6 bar, Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G3/8, BG 30, 0,2 – 6 bar, Manometer
Präzisionsdruckregler 495, G3/8, BG 30, 0,2 – 6 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     7346R-495.233
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     495.233
EAN/GTIN:
     4030875147988
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler 495 variobloc, G3/8, BG 30, Regelbereich: 0,2 – 6 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler Typ 495
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.200 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–6 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,2–6 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
< 0,1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Eigenluftverbrauch:
< 1,5 l/min
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler ewo, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler g3/8, Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 74,11*
€ 93,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 116,17*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.