Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzis.dr.regler, BG 30, G1/4, 0,2 – 6 bar, Knebel, o. Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzis.dr.regler, BG 30, G1/4, 0,2 – 6 bar, Knebel, o. Mano.
Präzis.dr.regler, BG 30, G1/4, 0,2 – 6 bar, Knebel, o. Mano.
Präzis.dr.regler, BG 30, G1/4, 0,2 – 6 bar, Knebel, o. Mano.
Artikel-Nr.:
     7346R-595.522
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     595.522
EAN/GTIN:
     4030875172034
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler standard, BG 30, G1/4, 0,2 – 6 bar, Knebel, o. Mano.
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/4 Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.000 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Nennweite:
DN 6
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,2–6 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Eigenluftverbrauch:
1,5 l/min
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: druckregler 1/4" 6bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1/4", Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 61,40*
€ 77,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 103,24*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.