Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Winkel 90° Edelstahl, V4A, G3/8 i × R3/8 a, L: 27 mm, DN 10
Artikel-Nr.:
     7346R-651.89
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.89
EAN/GTIN:
     4030875157864
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
edelstahl-bogen 90°
Winkel 90° Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/8 i × R3/8 a (innen: zylindrisch, außen: konisch), Abmessungen: Länge: 27 mm, DN 10
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
Winkel 90°, Innen-/Außengewinde
Nennweite:
10
Anschluss 2:
R 3/8
Länge:
27
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl bogen, Edelstahl-Bogen; Edelstahl-Winkel; Edelstahl-Winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 2,59*
€ 3,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 38,31*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.