Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     7356-1850
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4017976018508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
206, 517, 827
Gesamtlänge (mm):
986
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 850 x 500 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, ESD, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,37*
€ 470,56*
Lager 7356
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 420,20*
€ 472,86*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 478,94*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 443,12*
€ 481,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,76*
€ 484,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,93*
€ 553,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,33*
€ 521,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,08*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,62*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,88*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.