Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7356-2634
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2634
EAN/GTIN:
     4017976021546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 3 Ladeflächen mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 zentralverschließbaren Schubladenschrank mit 4 Schubladen, (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch). Mit Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Schublade 25 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Tragkraft Etage (kg):
30
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,04*
€ 716,13*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 644,97*
€ 719,46*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 668,86*
€ 721,90*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 667,80*
€ 725,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,56*
€ 736,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,46*
€ 856,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,13*
€ 836,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 682,45*
€ 812,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,28*
€ 788,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,97*
€ 767,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,11*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.