Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach Drahtgitter
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach Drahtgitter
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach Drahtgitter
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 780 mm, 3 Wände+Dach Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     7356-3393
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3393
EAN/GTIN:
     4017976019154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
780
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1370
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter ohne Türen
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Schrankwagen, etagenwagen fetra, kastenwagen, Drahtgitterwagen, Transportregal
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,84*
€ 850,26*
Lager 7356
4
Frei Haus
ab € 765,19*
€ 852,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 782,25*
€ 854,36*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 816,09*
€ 874,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,04*
€ 876,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,46*
€ 1.014,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,58*
€ 964,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,52*
€ 950,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,19*
€ 910,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.