Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
fetra® Kippbehälter, 500 Liter, 1000 kg Tragkraft, mit Ablasshahn
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 7356
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7356-6250A
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
6250A
EAN/GTIN:
4017976662503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Weitere Informationen:
Versandart:
Spedition
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Inhalt (Liter):
500
Kastenmaße (mm):
1164 x 831 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
756
Gesamtlänge (mm):
1389
Gesamtbreite (mm):
890
Gesamthöhe (mm):
676
Ausführung:
mit Ablasshahn
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Lager 7356
>
Wagen
>
Kipper
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter
,
Kippmulde
,
Spänewagen
,
Kippwagen
,
Schüttgutwagen
,
Muldenwagen
,
Spänekipper
,
Spänebehälter
,
Müllkipper
,
Müllbehälter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7356
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,58*
€ 932,64*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,49*
€ 950,50*
Lager 1498
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 892,80*
€ 971,96*
Lager 2478
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 896,20*
€ 976,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 920,24*
€ 1.001,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,64*
€ 1.109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,63*
€ 1.093,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 893,11*
€ 1.062,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,47*
€ 1.038,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,59*
€ 1.015,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,58*
€ 987,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7356
Versand:
Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7356
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Rollensatz, für Selbstkipper 6030 + 6060, 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Polyamidräder 200 x 50 mm
Fetra
1567
€ 120,84*
Zubehör
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
Fetra
4708
€ 25,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.