Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Tragarm 600 mm lang, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     7356-E4614TA
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4614TA
EAN/GTIN:
     4017976746142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Mit diesem einzelnen Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen. Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
600
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen tragarm, Tragarm 600 mm lang, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 20,44*
Lager 7356
12 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 15,22*
€ 20,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,68*
€ 21,19*
15 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 15,72*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.