Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
fetra® Paketkarre K1116P PU-Räder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     7356-K1116P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116P
EAN/GTIN:
     4017976681702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Polyurethan-Reifen
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
PU-Vollmaterial
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,30*
€ 184,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 185,74*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 187,69*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 162,60*
€ 200,3024*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,51*
€ 206,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.