Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 250 kg, Schaufel Bx 375245-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-375245-YY
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
K1116P
EAN/GTIN:
4017976681702
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Polyurethan-Reifen
fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 250 kg, Schaufel BxT 400 x 150 mm, PU-Bereifung Diese Paketkarre von fetra® sorgt dafür, dass das Ladegut sicher steht. Entweder auf der festen, geschlossenen Stahlblechschaufel oder für großvolumigere Transporte auf der ausklappbaren Stahlrohrschaufel. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 300 kg 2 Räder mit Luft- Polyurethan (PU)- oder Vollgummi-Bereifung Mit ausklappbarer Stahlrohrschaufel Transportkarre Typ = klappbare Schaufel Tragkraft = 250 kg Höhe = 1150 mm Breite = 620 mm Schaufel Typ = feststehend klappbar Schaufel Form = geschlossene Schaufel Rohrschaufel Schaufel Material = Stahlrohr Stahlblech Schaufel Breite = 400 mm Schaufel Tiefe = 150 mm Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
620 mm
Höhe:
1150 mm
Schaufel Breite:
400 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Tragkraft:
250 kg
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Material:
Stahlrohr\;Stahlblech\;
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel\;Rohrschaufel\;
Schaufel Typ:
feststehend\;klappbar\;
Transportkarre Typ:
klappbare Schaufel
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
625.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
18.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
... >
Transportkarren
>
Sackkarren
>
fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethanrad
,
Polyurethanrolle
,
Kistenkarre
,
Sackkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
sackkarre fetra
,
polyurethan reifen
,
pu rad sackkarre
,
Sackkarren
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 186,86*
Lager 7356
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 187,73*
Lager 2280
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 162,75*
€ 201,3524*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 207,62*
Lager 415
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,93*
€ 222,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Fetra
11045
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen